40324 象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式) cotta 16705870

象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16705870品番40324
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。
設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。
乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。
オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。
直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。

材質ステンレス寸法(mm)315×260×H350質量(kg)4.1容量(L)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする