曜日別特売
40476 葉っぱ型スプーン 11.5cm ピンク cotta 16706701

葉っぱ型スプーン 11.5cm ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本(100本)
注文コード
16706701
品番
40476
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アイスやデザートにぴったり!
葉っぱ型が可愛いミニスプーン。

材質
PS
寸法(mm)
25×115
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする