カシオ計算機
カシオ計算機の 店舗運営用品
カシオ計算機の キャッシャー/レジ・会計用品
カシオ計算機の 電子レジスター/ドロワー
ネットレジ 小型ドロアタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16707382
品番
TE-2600-25SWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インターネット直結レジスタ「ネットレジ」
「電子決済サービス」、「店舗支援サービス」可能!
オートカット機能・ストロークキータイプ
機能
【PLU】20000PLU
【最大登録桁数】置数・預かり金(10 桁:0 〜 9,999,999,999)、登録(7 桁:-999,999 〜 9,999,999)、合計(10 桁:-999,999,999 〜 9,999,999,999)
【電卓機能】加減乗除計算 最大計算桁数は置数10桁 答10桁(負数のときは9桁)
【ドロア】紙幣3 種・硬貨6 種 ドロアロック錠付き、コイントレーは取り外し可
【時計・日付機能】月差±30 秒(通電状態25℃において) 2088 年までフルオートカレンダー
【メモリー保護】バナジウムリチウム充電式電池使用 記憶保持 約90 日 25℃・完全充電
仕様
領収書発行(ヨコ型)
質量(kg)
5.5(ドロア含む)
色
ホワイト
タイプ
25部門
電源(V)
AC100 50/60Hz
表示部
(本体表示)キャラクタ部16文字×2行、数値部10桁、液晶表示(バックライト付き)、(客用表示)数値部8桁LED<収納式回転機構付き>
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×360×198(ドロア含む)
印字桁数(桁)
レシート・ジャーナル各32 桁(半角文字の場合)
印字速度(行/秒(s))
約14
印字方式
2 シートサーマルプリンタ方式
周囲湿度(%RH)
10〜95
記録紙
紙幅58mm、外径80mm 以下の感熱記録紙
カット機構
レシートはオートカット、ジャーナルは自動巻取
周囲温度(℃)
0〜40
キーボード
ストロークキー方式 2キーロールオーバー
給紙方式
ドロップイン
関連資料:
税率設定方法
注意
※サービスのご利用には(株)CXDネクストとの契約ならびに利用料が必要です。
※審査の結果、サービスをご利用いただけない場合がございます。