sutto スマートフライパン 3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16709090 品番40767
参考基準価格(税別)¥6,279 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ
底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。スープや具材が注ぎやすい形状です。
フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。
油汚れなど、特に落ちにくい汚れの場合は、もう一度フライパンを熱してから油を湿らせたキッチンペーパーなどで汚れた箇所を拭いてください。
その後、食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水ですすいで水気をふき取り、乾燥させて下さい。汚れが残ったままのご使用は、焦げ付きの原因となります。
【お手入れ方法】
ご使用後、水またはお湯で洗い流してください。

セット内容フライパン20×6cm、フライパン16×8cm、アルミ兼用蓋16〜20cm 寸法(mm)20cm:200×200×H60、16cm:160×160×H80 規格3点セット
注意
※絶対に空だきをしないでください。
※火力は弱火〜中火で使用してください。
※2kw以上のIHクッキングヒーターを使用の場合は必ず火力(出力)を弱火〜中火にして使用してください。
※強に近い中の火力(出力)で使用されると、底面の変色、変形、焦げの原因になりますのでご注意ください。
※立つ兼用蓋は完全密閉出来ません。立つ兼用蓋とフライパン本体の隙間から蒸気が出る場合がございます。
※油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならない様にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする