FF-R(エフエフアール)
FF-R(エフエフアール)の 自転車ハンドル関連
FF-R(エフエフアール)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
FF-R(エフエフアール)の 自転車用ステム
アジャスタブルOSアヘッドステム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16710356
品番
MA-576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
アルミニウム
質量(g)
322
寸法(mm)
Φ28.6×108
クランプ径(Φmm)
25.4(バー)、28.6(1-1/8')(コラム)
スタックハイト(mm)
40
角度(°)
35〜145