MA-576 アジャスタブルOSアヘッドステム FF-R(エフエフアール) 16710365

アジャスタブルOSアヘッドステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16710365 品番MA-576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質アルミニウム 質量(g)322 寸法(mm)Φ28.6×108 クランプ径(Φmm)25.4(バー)、28.6(1-1/8')(コラム) スタックハイト(mm)40 角度(°)35〜145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16710365
2018-02-15
用途:
部活で使用する競技用自転車に使用。
教育・研究機関

多少重さが気になるが角度合わせができ値段からすれば充分満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする