wellgo(ウェルゴ)
wellgo(ウェルゴ)の ペダル・トゥクリップ
wellgo(ウェルゴ)の ペダル
クイックリリースクリップレスシティペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16710532
品番
WPD-M17C QRD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,660
多目的に使えるベーシックスポーツペダル「WPD-M17C」のQRD2モデル
Quick Release Device(QRD)が進化し、ペダルの脱着がより簡単に!
持ち運びに便利な収納袋付き
色
シルバー/ブラック
適合
クリート/ 98A、Shimano 51(SM-SH51)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
100.8×65.2×27.2
質量(g)
424
ベアリング
シールド
スピンドル
クロモリ