曜日別特売
40996 クグロフ型 16cm 大 cotta 16710605

40996 クグロフ型 16cm 大 cotta 16710605
40996 クグロフ型 16cm 大 cotta 16710605
40996 クグロフ型 16cm 大 cotta 16710605

クグロフ型 16cm 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16710605品番40996
参考基準価格(税別)¥1,182販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

直径16cmのクグロフ型です。
スチール製の型にシリコン加工を施しています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチール(シリコン加工)寸法(mm)165×95食器洗浄機×
注意
※初めて使用する際には柔らかいスポンジたわしで良く洗ってからご使用ください。
※焼く前には型の内側にバターか油を薄く塗ってください。
※空焼きはしないでください。
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけますので使用しないでください。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする