ブルホーンハンドルバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード16711555 品番HS-RA-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー
アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適

タイプブルホーン 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 シルバー 質量(g)307 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16.5 クランプ径(Φmm)25.4
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711555
2017-12-10
用途:
ロードバイクパーツ
製造業

軽量で角度も下がりすぎず丁度良い感じです。
仕上げも綺麗で対価評価として満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする