※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40 省エネ形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16711914 品番 LDL40S・W/14/24
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 光色白色 消費電力(W)14.8 全光束(Lm)2400 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)4000 LED寿命(時間)40000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
製造現場で使用

LEDじゃないのと比べると明るいです。慣れますが最初はまぶしいです。

対象商品:
16711905
2023-11-27
用途:
工場内照明

口金形状が専用化されているので、対応器具でないと使用困難。
たまたま器具の都合で選定したが、器具改造できる環境なので通常のFL40形LED灯を使用できる器具・ランプを大量に使用しているので、再度購入する可能性は低い。

対象商品:
16711905
2022-12-24
用途:
ガレージの天井照明用
教育・研究機関

近所の全国展開している大型電気店でこの商品の取り扱いがないためモノタロウで購入。LEDのため大変明るい。商品の説明通りに長持ちすることを期待。

対象商品:
16711905
2022-12-18
用途:
NNF41056J LE9用のランプとして使用します
その他業種

NNF41056J LE9用のランプとして、作業場の照明用に使用します

1人が参考にしています
対象商品:
16711905
2021-04-18
用途:
機械照明

他社ランプに比べて明るいです。専用照明器為、他社メーカーもランプ
使えるのかな?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする