アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの ボックスコンテナ
アイリスオーヤマの バックルコンテナ
バックルコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16712167
品番
BL-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグリーン
フタ
あり
スタッキング
可
トラスコ品番
390-0550
材質
ポリプロピレン
質量(g)
441
容量(L)
4.1
耐荷重(kg)
1個当たり4.5kg、積み重ね時50kg
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
345×205×110
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×15.5×9.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×20.5×11
フタの種類
バックル式