Dr.HOWS トゥインクル ミニストーブ ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16713089 品番41297
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。

材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP 寸法(mm)260×180×H120(五徳含む) ピンク 質量(g)約1300
注意
※ボンベ上部に熱がこもり破損及び事故の恐れがあります。必ず18cm以下の鍋やフライパンでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする