曜日別特売
41310 Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール cotta 16713141

41310 Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール cotta 16713141
41310 Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール cotta 16713141
41310 Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール cotta 16713141

Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16713141品番41310
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)寸法(mm)310×476×H22チャコールレンジ不可食器洗浄機×
注意
※洗浄時、研磨剤が含まれたスポンジ、マジッククリーナー、漂白剤、粒子が粗い洗剤を使用するとコーティングが剥がれる可能性があります。
※ご使用の際は本体枠基準で3~4cm以内に使用することをお勧めします。
※グリルパンが熱い状態ですぐに水に漬けたり洗ったりすると、急激な温度変化によって損傷することがあります。
※グリルパンは空いている状態で長時間加熱すると汚れが生じますので空焚きにお気をつけください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする