STUDIO M アーリーバード プチボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16713920 品番41406
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンセプトは「朝少し早起きをして自分の時間を楽しむ」ということ。
ヨーグルトやフルーツ、スープにぴったりな小さいサイズ感で、全体的に軽やかな印象のボウルです。
気持ち良さそうに空を飛んでいるかわいい青い鳥(ツバメ)から元気をもらえそうです。
高さをだすことで特別感のあるボウルに仕上がりました。
大きめのプレートと合わせてワンプレートで高台を生かした使い方もおすすめです。
絵柄はひとつひとつ手描きで施しています。
色の濃さやムラ、位置のズレなど個体差が生じます。

仕様【オーブン】不可 材質磁器/下絵付・透明釉/酸化 寸法(mm)107×107×H62 口径107 容量230cc レンジ 食器洗浄機
注意
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取って下さい。
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないで下さい。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避け下さい。
※年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする