アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
カートランクSE-130用荷台固定用ベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16714145
品番
CEB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽トラックの荷台に合うカートランクSE-130用の別売固定ベルトセットです。
材質
ポリプロピレン
色
カーキ/ブラック
セット内容
固定ベルト×2、固定用フック大×2、固定用フック小×2
厚さ(mm)
1.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×1000