cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの キッチンラック・キッチン小物収納
cottaの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
Tower マグネットキッチン棚 ワイド ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16714997
品番
41521
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
約500×140×H120
色
ホワイト
質量(g)
約1800
内寸(mm)
棚:約500×130