Holts
Holtsの 自動車用鈑金
Holtsの 自動車用パテ
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16715098
品番
MH60203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容
バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス
種別
バンパー
色
(パテ)ホワイト
タイプ
標準型
容量(g)
111
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×100×35
研磨可能時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
MH60203 バンパー用キズ直し安心セット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった