cotta
Tower マグネット鍋蓋ホルダー ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16715110
品番
41532
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けの鍋蓋ホルダーです。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
約135×70×H140
色
ホワイト
質量(g)
約260