曜日別特売
D-45-2(赤) クレンリネスドライヤー(45cm) セイワ 16716062

クレンリネスドライヤー(45cm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16716062品番D-45-2(赤)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。

用途業務用水回収ゴム(床用)幅(mm)450質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716053
2021-02-16
用途: ポリッシャーで出た水を集める時
サービス業

ハウスクリーニングでフロアをポリッシャーでクリーニングした際に出る水を掃きながら集める際に使用しています。集めやすいです
色もたくさんあるので選ぶのが楽しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする