スカイ・スタンダードウォッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16716464 品番 WA-350(35cm)
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。

幅(mm)350 用途業務用ガラス洗浄布 質量(g)200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16716464
2017-05-23
用途:
ガラスのクリーニング
建設業・工事業

今まで少し長いのを使っていたのでとても使いやすいしバケツに入れててもあまり邪魔にならない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする