曜日別特売
WA-450(45cm) スカイ・スタンダードウォッシャー セイワ 16716473

スカイ・スタンダードウォッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1本注文コード16716473品番WA-450(45cm)
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。

用途業務用ガラス洗浄布幅(mm)450質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716464
2017-05-23
用途: ガラスのクリーニング
建設業・工事業

今まで少し長いのを使っていたのでとても使いやすいしバケツに入れててもあまり邪魔にならない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする