SY-30(30cm) SSスクイジー セイワ 16716586

SSスクイジー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
内容量1本注文コード16716586品番SY-30(30cm)
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。

用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)幅(mm)300質量(g)225繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品を(ガラス面に対して)極端な角度で使用すると、金属部がガラス面に当たり、傷をつける恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716543
2024-03-04
用途: 窓フィルム施工時のガラス清掃時
POT3サービス業

写真は長いサイズのものでしたので、大丈夫か心配でしたが、届いてみてちょうど良いサイズで良かったです。
15センチ未満の床に重宝します。

対象商品 : 16716577
2023-08-10
用途: 窓ガラス掃除に

これは買って大正解でした。これ迄の窓拭きの数分の1の時間と労力で、窓拭きができました。

対象商品 : 16716613
2020-01-16
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

広めのガラスを切る時、少ない回数で出来るので使いやすい

対象商品 : 16716543
2018-03-09
用途: 窓清掃
サービス業

小さい窓の清掃に一つは持っておきたかったが
20cm以下のものは中々置いて無く助かりました。
親指で根本を押し込んでチャンネルをはずせるタイプですが押しやすくゴムの交換も楽です。
替えゴムも特殊な形をしているわけでなく手持ちの替えゴムが使えそうでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする