mosh!オーブントースター ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16717115 品番41749
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

やさしいカラーと木目がキッチンになじむデザイン。
コンパクトなので、キッチンでも場所をとりません。
食パン2枚を1度に焼けるサイズです。
ガラス窓の汚れがひどいときは、食器用洗剤を入れた水かぬるま湯に浸した柔らかいスポンジで洗い、さらに乾いた布でから拭きをします。
受け皿は食器用洗剤を入れた水かぬるま湯で洗い、乾いた布で水気を拭き取ります。
くず受けトレーはぬるま湯か食器用洗剤に浸してかたくしぼった柔らかい布で水気を拭き取ります。

寸法(mm)225×325×H245 質量(kg)約3.0(受け皿除く) ブラウン 内寸(mm)160×255×115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×275×280
注意
※交流100V以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする