(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別- 適合メーカーTOYOTA、SINGER、BROTHER、ZOJE、FANG HUNG、FLYINGMAN、JACK、YULUN 適合機種(TOYOTA)AD550、551、552、553(SINGER)457A、457G、457U(BROTHER)LZ-2B852、-B853、-B854(ZOJE)GG457、ZJ457A/B/D、457A125/105、ZJ457135、457A143(FANG HUNG)TJ-457A(FLYINGMAN)GG302(JACK)JK457(YULUN)457A-505-PBG-NHL、457A-525-PBG-NHL、457A-605-NBC-LG、457A-625-NBC-LG 注文コード16718966 品番KRP457
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別・適合メーカー・適合機種など407種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
(TOYOTA)AD550、551、552、553
(SINGER)457A、457G、457U
(BROTHER)LZ-2B852、-B853、-B854
(ZOJE)GG457、ZJ457A/B/D、457A125/105、ZJ457135、457A143
(FANG HUNG)TJ-457A
(FLYINGMAN)GG302
(JACK)JK457
(YULUN)457A-505-PBG-NHL、457A-525-PBG-NHL、457A-605-NBC-LG、457A-625-NBC-LG
種別- 部品番号(TOYOTA)2130504-310、(SINGER)417664、(BROTHER)S34847-901 適合メーカーTOYOTA、SINGER、BROTHER、ZOJE、FANG HUNG、FLYINGMAN、JACK、YULUN ミシン下軸(Φmm)7.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16718756
2022-04-25
用途:
職業用ミシンの釜の修繕
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

釜の爪が折れてしまったので、交換するために購入しましたが大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-05-23
用途:
ミシンの修理
製造業

色々調整しても調子が悪かったミシンですが、釜を替えたら、いっぱつで、調子良くなりました。
傷取り研磨するより、簡単ですね。
コストパフォーマンス最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-02-02
用途:
82年式JUKI職業用ミシンを中古で購入しましたが、釜が錆びていて交換が必要でした。
Lyraworks 様 (その他業種)

82年製JUKI職業用ミシンの釜が錆び付いていたので交換しました。他では手に入らなかったので本当に助かっています。

2人が参考にしています
2016-08-30
用途:
Seiko sk-2b 工業ミシン
YEJUN事業所 様 (製造業)

他のミシン専門店より安く購入できました、品質も良いです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする