(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別針受付き 適合メーカーJUKI、YAKUMO、GOLDEN WHEEL、JUMBO KING、MILLION SPECIAL、NITAKA、BEYOUNG、FENG YING、HIGHLEAD、TAKING 適合機種(JUKI)LS-321、(YAKUMO)321L、341L、(GOLDEN WHEEL)CS-8233、(JUMBO KING)WR-341、(MILLION SPECIAL)MS-1341、(NITAKA)TC-341、360、360L、8370、8371、8372、TC-9510、9511、9520、(BEYOUNG)BM-1341、1341V、(FENG YING)FY-341、(HIGHLEAD)GC22618-1B、(TAKING)TK-341、341N 注文コード16722064 品番SKRT341G
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別・適合メーカー・適合機種など407種類から選べます 他の種類を見る
適合機種(JUKI)LS-321、(YAKUMO)321L、341L、(GOLDEN WHEEL)CS-8233、(JUMBO KING)WR-341、(MILLION SPECIAL)MS-1341、(NITAKA)TC-341、360、360L、8370、8371、8372、TC-9510、9511、9520、(BEYOUNG)BM-1341、1341V、(FENG YING)FY-341、(HIGHLEAD)GC22618-1B、(TAKING)TK-341、341N 種別針受付き 部品番号(JUKI)21228051 W/CAP 適合メーカーJUKI、YAKUMO、GOLDEN WHEEL、JUMBO KING、MILLION SPECIAL、NITAKA、BEYOUNG、FENG YING、HIGHLEAD、TAKING ミシン下軸(Φmm)7.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16718756
2022-04-25
用途:
職業用ミシンの釜の修繕
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

釜の爪が折れてしまったので、交換するために購入しましたが大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-05-23
用途:
ミシンの修理
製造業

色々調整しても調子が悪かったミシンですが、釜を替えたら、いっぱつで、調子良くなりました。
傷取り研磨するより、簡単ですね。
コストパフォーマンス最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-02-02
用途:
82年式JUKI職業用ミシンを中古で購入しましたが、釜が錆びていて交換が必要でした。
Lyraworks 様 (その他業種)

82年製JUKI職業用ミシンの釜が錆び付いていたので交換しました。他では手に入らなかったので本当に助かっています。

2人が参考にしています
2016-08-30
用途:
Seiko sk-2b 工業ミシン
YEJUN事業所 様 (製造業)

他のミシン専門店より安く購入できました、品質も良いです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする