双眼鏡 コールマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フォレスト 注文コード16723552 品番14551-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。

倍率(倍)6 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ソフトケース、ネックストラップ 仕様(アイレリーフ)11.0mm、(至近距離)3.6m 材質(プリズム)BK7 フォレスト 質量(g)210 タイプダハプリズム 眼幅調整範囲(mm)40〜71 コーティングマルチコート 視界(実視界)7.3°、(見掛視界)43.8°(1000m先視界)128m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×73×49 明るさ12.3 ひとみ径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする