ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
双眼鏡 コールマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
エッジライン
注文コード
16723586
品番
14555-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。
倍率(倍)
6
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ソフトケース、ネックストラップ
仕様
(アイレリーフ)11.0mm、(至近距離)3.6m
材質
(プリズム)BK7
色
エッジライン
質量(g)
210
タイプ
ダハプリズム
眼幅調整範囲(mm)
40〜71
コーティング
マルチコート
視界
(実視界)7.3°、(見掛視界)43.8°(1000m先視界)128m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×73×49
明るさ
12.3
ひとみ径(Φmm)
3.5