14566-9 双眼鏡 コールマン ビクセン 16723595

双眼鏡 コールマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 - 注文コード16723595 品番14566-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)32 付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ 仕様(アイレリーフ)17mm、(至近距離)2m 材質(プリズム)Bak4 - 質量(g)525 タイプダハプリズム 機能ハイアポイント、防水、三脚取付可 眼幅調整範囲(mm)57〜73 コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート 視界(実視界)7.2°、(見掛視界)57.6°(1000m先視界)126m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)130×127×51 明るさ16 ひとみ径(Φmm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする