倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42
付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ
仕様(アイレリーフ)17mm、(至近距離)2m
材質(プリズム)Bak4
色-
質量(g)640
タイプダハプリズム
機能ハイアポイント、防水、三脚取付可
眼幅調整範囲(mm)57〜73
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート
視界(実視界)7.2°、(見掛視界)57.6°(1000m先視界)126m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)137×127×52
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3