双眼鏡 コールマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16723656 品番14581-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ソフトケース、ネックストラップ 仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)3m 材質(プリズム)BK7 ターコイズブルー 質量(g)300 タイプダハプリズム 機能ハイアポイント、三脚取付可(S) 眼幅調整範囲(mm)43〜72 コーティングフーリーマルチコート 視界(実視界)6.3°、(見掛視界)50.4°(1000m先視界)110m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)121×80×50 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする