ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
双眼鏡 コールマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
16723674
品番
14583-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
25
付属品
ソフトケース、ネックストラップ
仕様
(アイレリーフ)15mm、(至近距離)3m
材質
(プリズム)BK7
色
グリーン
質量(g)
300
タイプ
ダハプリズム
機能
ハイアポイント、三脚取付可(S)
眼幅調整範囲(mm)
43〜72
コーティング
フーリーマルチコート
視界
(実視界)6.3°、(見掛視界)50.4°(1000m先視界)110m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
121×80×50
明るさ
9.6
ひとみ径(Φmm)
3.1