43012-3 コールマンLEDポケット35 ビクセン 16723683

コールマンLEDポケット35

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16723683 品番43012-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
倍率(倍)(明視距離)3.5 レンズ径(Φmm)35 付属品ボタン電池CR2016×2個(モニター用) 質量(g)38(電池別) 電源ボタン電池CR2016×2個 照明白色LED 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)80×44×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16723683
2016-12-14
用途:
部品番号確認

試しに購入しましたが
LEDが点いてとても見やすいと評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする