14511-9 双眼鏡 ニューフォレスタ ビクセン 16723893

双眼鏡 ニューフォレスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16723893 品番14511-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすさと操作のしやすさを追求して完成した、スタイリッシュな美しいデザインのオープンヒンジ型双眼鏡です。充実の性能面はそのままに、極限までコンパクトに仕上げたボディは、女性にも使いやすさで人気です。
アイレリーフ15〜18.0mmのハイアポイント設計なので、長時間の観察でも眼が疲れにくい設計となっています。また、メガネをかけたままのぞいても、広い視野をキープします。
レンズ全面(対物レンズ&接眼レンズ)にマルチコーティングを施す「フーリーマルチコート」で、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。さらに、補助プリズム一面に対して誘電体多層膜による特殊コーティングをする「高反射コート」も施しており、極めて明るくて鮮明な像を実現しています。
不活性窒素ガス充填による防水設計。水辺や悪天候時でも、安心です。
本体に取り付けたままでも使える、対物レンズキャップが付いています。レンズを守るとともに、観察時におけるキャップ紛失も防ぎます。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)32 付属品ソフトケース、ストラップ(専用ワイド) 仕様(アイレリーフ)17.5mm、(至近距離)3.0m 材質(プリズム)BaK4 質量(g)560 タイプダハプリズム 機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(M) 眼幅調整範囲(mm)56〜78 コーティングフーリーマルチコート、高反射コート 視界(実視界)8.0°、(見掛視界)58.4°(1000m先視界)140m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)135×133×50 明るさ16.0 ひとみ径(Φmm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする