ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
ビノホルダーH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16724155
品番
1835-00
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種
【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8〜32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9〜22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP
取付ねじ
(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ