高輝度スポットファインダー(迷彩)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16724268 品番26501-5
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。

迷彩 質量(g)165(電池別) 機能スケールパターン切替可 使用電池CR2032(モニター電池付属) ねじ穴1/4インチ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16724268
2022-11-12
用途:
飛鳥の写真撮影
喫茶さくらんぼ 様 (飲食業)

アイデア、精度、共に非常に優れているとおもいます、私の場合は台座とスコープとの取付部分にもう少し精度が欲しいと思いました、自分成の改造を加えて使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする