ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
AXD赤道儀用ピラー脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16726264
品番
25173-5
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピラー脚AXD-P85の強化版ピラー脚です。ピラー本体パイプ外径を114.3mmから139.8mmと大型化。また肉厚3.5mmから3.8mmにアップ。
質量(kg)
24.5
高さ(mm)
881.5
径(Φmm)
139.8
肉厚(mm)
3.8
半径(Φmm)
(支脚)450