ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
AXD赤道儀用ピラー脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16726273
品番
36917-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
-
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
881.5
径(Φmm)
114.3
肉厚(mm)
3.5
半径(Φmm)
(支脚)440