cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
可変式ダンボール B5用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726380
品番
42706
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
267
内寸幅(mm)
192
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
267×192×H120
フルート
B
内寸高さ(mm)
H120