※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
Cマウント用
適合カメラ
Cマウント対応ビデオカメラ
注文コード
16726456
品番
3763-08
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
52
タイプ
Cマウント用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
Cマウント対応ビデオカメラ