曜日別特売
37301-7 Tリング(N) ビクセン 16726465

※サンプル画像(機種により形状は異なります)

Tリング(N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台タイプニコン用適合カメラ【フィルムカメラ】ニコマート(EL、EL2、FT、FT2、FT3)、EM、FA、FE、FE2、FE10、FG、FG-20、FM、NewFM2、NewFM2/T、FM3A、FM10、F2、F2フォトミック、F2フォトミック[A、AS、SB]、F3、F3AF、F3/T、F4、F4S、F4E、F5、F6、F90、F90D、 F90S、F90X、F90XD、F90XS、F50Dパノラマ、F70Dパノラマ、F301、F401、F401X、F601、F601M、F801、F801S、プロネア600i、F100、F80、U、U2【デジタルカメラ】(D1X、D1H、D1、D2H、D2Hs、D2X、D2XS、D3、D3X、D3S、D4、D100、D200、D300、D300S、D600、D610、D700、D800、D800E、D810、Df、 D60、D70、D70S、D90、D80、D50、D40、D40X、D7000、D7100 、D5000、D5100、D5200、D5300、D3000、D3100、D3200、D3300)、フジフイルム(S1Pro、S2Pro、S3Pro、S5Pro)注文コード16726465品番37301-7
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合カメラ
【フィルムカメラ】ニコマート(EL、EL2、FT、FT2、FT3)、EM、FA、FE、FE2、FE10、FG、FG-20、FM、NewFM2、NewFM2/T、FM3A、FM10、F2、F2フォトミック、F2フォトミック[A、AS、SB]、F3、F3AF、F3/T、F4、F4S、F4E、F5、F6、F90、F90D、 F90S、F90X、F90XD、F90XS、F50Dパノラマ、F70Dパノラマ、F301、F401、F401X、F601、F601M、F801、F801S、プロネア600i、F100、F80、U、U2
【デジタルカメラ】(D1X、D1H、D1、D2H、D2Hs、D2X、D2XS、D3、D3X、D3S、D4、D100、D200、D300、D300S、D600、D610、D700、D800、D800E、D810、Df、 D60、D70、D70S、D90、D80、D50、D40、D40X、D7000、D7100 、D5000、D5100、D5200、D5300、D3000、D3100、D3200、D3300)、フジフイルム(S1Pro、S2Pro、S3Pro、S5Pro)
質量(g)22タイプニコン用ピッチ(mm)0.75取付ねじ42mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする