※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
フォーサーズ用
適合カメラ
【デジタルカメラ】オリンパス[E-1、E-3、E-5、E-30、E-300、E-330、E-410、E-420、E-500、E-510、E-520、E-620]、パナソニック[DMC-L1K、DMC-L10]
注文コード
16726474
品番
37302-4
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
58
タイプ
フォーサーズ用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
【デジタルカメラ】オリンパス[E-1、E-3、E-5、E-30、E-300、E-330、E-410、E-420、E-500、E-510、E-520、E-620]、パナソニック[DMC-L1K、DMC-L10]