※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ミノルタ用
適合カメラ
【フィルムカメラ】SR101、SRTスーパー101、SR505、X-1、X-7、X-70、X-500、X-600、X-700、XD、XD-S、XE、XG-E、XG-S、SR-1
注文コード
16726492
品番
37304-8
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
タイプ
ミノルタ用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
【フィルムカメラ】SR101、SRTスーパー101、SR505、X-1、X-7、X-70、X-500、X-600、X-700、XD、XD-S、XE、XG-E、XG-S、SR-1