※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
キヤノン用
適合カメラ
【フィルムカメラ】A-1、AE-1、AE-1プログラム、AL-1、AV-1、EF、F-1、NewF-1、FT、FTb、T50、T70、T80、T90
注文コード
16726508
品番
37305-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
40
タイプ
キヤノン用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
【フィルムカメラ】A-1、AE-1、AE-1プログラム、AL-1、AV-1、EF、F-1、NewF-1、FT、FTb、T50、T70、T80、T90