cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール B6用-150 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726520
品番
42720
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
200
内寸幅(mm)
145
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×145×H150
フルート
E
内寸高さ(mm)
H150