※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
プラクチカ用
適合カメラ
【フィルムカメラ】ペンタックス[ES、ES-U、SP-U、SPF]、ヤシカ[エレクトロX、FFT、TTS]、フジカ[ST605、ST701、ST801、ST901]、マミヤ[セコール500DTL、1000DTL、MSX500]、リコー[TL-S、TLS401]、ペトリ[MF-1]、プラクチカ[LLC]
注文コード
16726526
品番
37307-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
25
タイプ
プラクチカ用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
【フィルムカメラ】ペンタックス[ES、ES-U、SP-U、SPF]、ヤシカ[エレクトロX、FFT、TTS]、フジカ[ST605、ST701、ST801、ST901]、マミヤ[セコール500DTL、1000DTL、MSX500]、リコー[TL-S、TLS401]、ペトリ[MF-1]、プラクチカ[LLC]