※サンプル画像(機種により形状は異なります)
ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
Tリング(N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ソニーE用
適合カメラ
【デジタルカメラ】α7s、α7R、α7、α6000、α5000、 NEX-7、NEX-6、NEX-5N、NEX-5R、NEX-5T、NEX-5、NEX-3、NEX-C3、NEX-F3
注文コード
16726553
品番
37314-7
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合カメラ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
113
タイプ
ソニーE用
ピッチ(mm)
0.75
取付ねじ
42mm
適合カメラ
【デジタルカメラ】α7s、α7R、α7、α6000、α5000、 NEX-7、NEX-6、NEX-5N、NEX-5R、NEX-5T、NEX-5、NEX-3、NEX-C3、NEX-F3