cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール B5用-75 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726556
品番
42724
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
270
内寸幅(mm)
185
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×185×H75
フルート
E
内寸高さ(mm)
H75