ダンボール A4用-190 スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード16726626 品番42731
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
内寸奥行(mm)310 内寸幅(mm)220 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×220×H190 フルートE 内寸高さ(mm)H190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする