ダンボール B4用-120 スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード16726660 品番42734
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内寸奥行(mm)375 内寸幅(mm)265 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H120 フルートE 内寸高さ(mm)H120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする