フリップミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16727086 品番2680-09
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様Tリング用ねじ付 適合AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能 質量(g)295 光路長(mm)119 接眼レンズ(使用)31.7 取付径(Φmm)(接眼部)50.8
注意
※VMC95L、110L、A70Lf、A80Mf、R130Sf、R200SS、スターバルシリーズ使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする